曜日別特売

Zone Wired Earbuds

Zone Wired Earbuds - ロジクール

MicrosMicrosoft Teams、Skype for Business、ZoomTM、Google Meet、Google VoiceTM認定を取得しており、あらゆるプラットフォームおよびオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションに対応しています。
ノイズキャンセリングマイク
「Zone Wired Earbuds」は声にフォーカスしながら不要な音を低減するため、左イヤホンに2つのビームフォーミングマイクを搭載しています。オープンワークスペースやカフェなどの騒がしい場所でも声をクリアに届けられます。
明瞭なサウンド
「Zone Wired Earbuds」のPETとPU素材で強化された6mmオーディオドライバーはひずみが少なく、ネオジムマグネットによってより力強いサウンドを生みだします。クリアな音声用と音楽用、それぞれに最適化されたプリセットEQ設定が2種類あり、パッシブ ノイズリダクションと音漏れ防止にも対応しています。
プラグ&プレイ対応
「Zone Wired Earbuds」は3.5mmプラグとUSB-C、USB-Aで接続できるため、あらゆるデバイスで使用できます。スマートフォンやタブレット、コンピュータにつなげばすぐに使えるプラグ&プレイ対応です。

付属品Mサイズのイヤージェルおよび3.5mmコネクタ、インライン コントローラ(USB-Cコネクタ付き)、USB-C - Aレシーバー、交換用イヤージェル(XS/S/L)、ポータブル ネオブレン ポーチ、取扱説明書、保証規定グラファイト質量(g)イヤホン:59寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)イヤホン:23.8×14.4×22.6、USB-Aアダプター:24.5×15.4×8.6(USB-Aアダプタは同梱のイヤホン以外には使用しないでください)マイクロホンデュアル無指向性マイク、周波数特性: 100-8kHz、感度:-38dBV/Pa(マイク コンポーネント レベル)コード長さ(cm)145スピーカー周波数特性(音楽モード): 20-16KHz、感度: 117dB SPL/1mW/1kHz(ドライバ レベル)、ドライバー サイズ: 6mm、ドライバ インピーダンス: 16Ω、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠(<100dBA)互換性3.5mm、USB-CまたはUSB-Aポート経由で、Windows、Mac、またはChrome(TM)ベースのパソコン、およびAndroid(TM)またはiOSベースのモバイルデバイスで動作します。3.5mmコネクタの互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。USB-Cを搭載したモバイルデバイスの機能性は、各デバイスモデルよって異なります。ケーブル長(cm)145RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74185345ZONEWEBMS
取扱い終了
74185354ZONEWEBUC
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする