替刃 スクレーパー コンパクト用
(2件のレビュー)
用途
スクレーパー コンパクト用の替刃
刃幅(mm)
39
刃長(mm)
7(装着時)
刃厚(mm)
0.5
内容量
1パック(10枚)
注意
※刃の交換の際は十分ご注意ください。
※刃物ですので、取扱いには注意してください。
※作業中や刃の取替えの際は手袋、保護メガネを着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(刃)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75113073
-
金属(SK5)
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75113089
-
樹脂(POM)
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください