リタール
制御盤用LED照明関連
用途
盤内用照明
注意
※この製品は一般用電気工作物には使用できません。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
各種認証
明るさ(Lm)
定格電圧(V)
色
感電保護クラス
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75121814
2500490
1パック(2個)
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75123284
4127010
1個
-
CE/UL/CSA
-
-
-
-
-
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121708
2500200
1個
437×75×23
CE/UL
900
単相100~230(50/60Hz)
昼白色
Ⅱ(遮断保護)
4000
¥
27,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121753
2500400
1パック(5個)
-
CE/ENEC
-
-
オレンジ
-
-
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121769
2500410
1パック(5個)
-
CE/ENEC
-
-
黒
-
-
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121778
2500430
1パック(5個)
-
CE/ENEC
-
-
オレンジ
-
-
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121787
2500440
1パック(5個)
-
CE/ENEC
-
-
黒
-
-
¥
10,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121796
2500460
1個
-
CE/ENEC
-
-
-
-
-
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121717
2500210
1個
437×80×44
CE
900
単相100~230(50/60Hz)
昼白色
Ⅱ(遮断保護)
4000
¥
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121805
2500470
1個
-
CE/UL
-
-
-
-
-
¥
8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121726
2500220
1個
437×75×23
CE/UL
900
DC24
昼白色
Ⅱ(遮断保護)
4000
¥
27,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121735
2500300
1個
437×85×44
CE/UL
1200
単相100~230(50/60Hz)
昼白色
Ⅱ(遮断保護)
4000
¥
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75121744
2500310
1個
437×85×37
CE
1200
単相100~230(50/60Hz)
昼白色
Ⅱ(遮断保護)
4000
¥
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100