リタール
フィルターファン用アクセサリー デジタル内部温度モニターとサーモスタット
制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)
単相100~230(50/60Hz)、DC24~60
奥行(mm)
100(取付可能)
温度設定範囲(℃)
5~55
動作温度範囲(℃)
+0℃~+50℃
保護等級
IP54
内容量
1個
注意
※リタールフィルターファン専用。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75122103
3114200
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100