曜日別特売

TS用 アクセサリー 小型マウンティングプレート(中板)

TS用 アクセサリー 小型マウンティングプレート(中板) - リタールTS用 アクセサリー 小型マウンティングプレート(中板) - リタール

ニーズに合わせた内装のために、システムセクションやサポートレールとのセットでの使用も可能
故障したユニットは容易に、且つ速やかに交換可能
実装面の追加にも

材質鋼板表面処理亜鉛めっき板厚(mm)2.5内容量1個
注意
※TSエンクロージャー専用。
※同梱の取り付け部品で直接垂直フレームに固定可能。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751235738614060900×500600(適合エンクロージャー)600(適合エンクロージャー)-
17,200
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7512358986142601100×500600(適合エンクロージャー)600(適合エンクロージャー)-
19,900
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
751235988614640500×300600(適合エンクロージャー)600(適合エンクロージャー)-
9,300
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751236078614650500×400600(適合エンクロージャー)600(適合エンクロージャー)-
10,000
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751236168614660500×500600(適合エンクロージャー)600(適合エンクロージャー)-
11,000
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751236258614675500×775600(適合エンクロージャー)600(適合エンクロージャー)-
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751236348614680-600/800(適合エンクロージャー)600/800(適合エンクロージャー)500×700
12,700
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751236438614840700×300800(適合エンクロージャー)800(適合エンクロージャー)-
10,900
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751236598614850700×400800(適合エンクロージャー)800(適合エンクロージャー)-
11,900
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
751236688614880700×700800(適合エンクロージャー)800(適合エンクロージャー)-
16,400
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする