タテヤマアドバンス
スチール製カウンター900(引出Aタイプ・鍵付)
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです
色
ホワイト
高さ(mm)
900
奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74499128
LG90-60TRJ
-
600
オープン
¥
59,980
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74499146
LG90-90TRJ
-
900
オープン
¥
87,980
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74499164
LG90-120TRJ
-
1200
オープン
¥
99,980
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74499189
LG90-150TRJ
-
1500
オープン
¥
129,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64247831
LG90-60TRJ【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
600
オープン
¥
59,980
¥
48,980
アウトレット
¥
53,878
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。