曜日別特売

UK 角 深型キッチンポット

UK 角 深型キッチンポット - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 角 深型キッチンポット - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 角 深型キッチンポット - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 角 深型キッチンポット - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 角 深型キッチンポット - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 角 深型キッチンポット - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 角 深型キッチンポット - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK 角 深型キッチンポット - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
材質18-8ステンレス内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74277456-手無10.51.1105×105×105
4,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
74277465-手無121.6120×120×120
4,850
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
74277474-手無13.52.3135×135×135
5,500
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
74277483-手無153.1150×150×150
6,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
74277499-手無16.54.2165×165×165
7,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
74277508-手無185.3180×180×180
8,350
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
74277517-手付19.57195×195×195
11,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
74277526-手付218.6210×210×210
12,900
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
74277535-手付2412.6240×240×240
17,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74277544-手付2718270×270×270
22,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
74277553-手付3025300×300×300
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74277544-06074629016108-01画像準備中UK 角 深型キッチンポット 27cm手付(18.0L);電解仕上YUKIWA(ユキワ/三宝産業)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74277553-06074638016110-01画像準備中UK 角 深型キッチンポット 30cm手付(25.0L);電解仕上YUKIWA(ユキワ/三宝産業)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする