イケダ(池田プラスチック販売)
IKD 抗菌18-8ミキシングボール
素材自体に銅イオン効果による作用の抗菌性を持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。
材質
IKD18-8抗菌ステンレス
特性
抗菌
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74277779
-
15
150×60
0.5
¥
2,030
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
74277788
-
18
180×70
0.5
¥
2,480
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
74277797
-
21
210×80
0.5
¥
3,160
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
74277806
-
24
240×89
0.5
¥
4,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
74277815
-
27
270×96
0.6
¥
4,930
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
74277824
-
30
300×110
0.6
¥
7,410
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
74277833
-
33
330×116
0.7
¥
9,190
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
74277849
-
36
360×123
0.7
¥
11,190
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
74277858
-
39
390×138
0.7
¥
12,990
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
74277867
-
42
420×150
0.7
¥
15,020
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
74277876
-
45
450×160
0.7
¥
17,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。