弁慶(本間冬治工業)
弁慶 PCカラーフードパン(ブルー)
材質
ポリカーボネイト樹脂
タイプ
1/2サイズ
容量(L)
5.9
耐熱温度(℃)
-1~90
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
323×263×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74278716
-
¥
2,460
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください