弁慶(本間冬治工業)
弁慶 PCカラーフードパン(レッド)
材質
ポリカーボネイト樹脂
タイプ
1/4サイズ
容量(L)
2.5
耐熱温度(℃)
-1~90
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
263×161×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74278768
-
¥
1,820
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください