リス
ニューソフィアボックス
ホコリが入りにくい便利なフタ付
積み重ねに便利なスタック機能
中身が見易いクリアタイプ
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタ付き
耐熱温度(℃)
-20~100
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74279687
S-01
530×360×185
クリア
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
74279696
S-02
530×360×270
クリア
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
74279705
S-04
635×440×325
クリア
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
74279714
S-02D
530×360×370
クリア
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください