曜日別特売

キャンブロ丸型フードコンテナー

キャンブロ丸型フードコンテナー - キャンブロキャンブロ丸型フードコンテナー - キャンブロキャンブロ丸型フードコンテナー - キャンブロキャンブロ丸型フードコンテナー - キャンブロキャンブロ丸型フードコンテナー - キャンブロキャンブロ丸型フードコンテナー - キャンブロキャンブロ丸型フードコンテナー - キャンブロ

人気の高い丸型フードコンテナーは、食品の保管や運搬用に最適です。
中身が一目で分かる透明な本体。便利な赤い目盛も付いています。
コンテナーの形が適切な空気循環を促し、耐熱温度は-40℃から99℃までですので、大量の食品をすばやく冷やしたり、冷凍したりできます。
頑丈なポリカーボネイト製で耐久性に優れています。酸、油、アルコール等に強く、変色しません。
一体成型のハンドルで持ち運びがラクです。積み重ねもできます。運搬時のこぼれを防ぐカバーもあります。食器洗浄機で洗えます。

材質ポリカーボネイト形状丸形機能目盛り耐熱温度(℃)-40~99食器洗浄機内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※蓋は別売です
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74279827RFSCW10.9120×118
2,200
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
74279836RFSCW21.9178×108
3,050
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
74279845RFSCW43.8178×210
5,100
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
74279854RFSCW65.7217×198
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
74279879RFSCW1211.4306×205
11,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
74279888RFSCW1817.2306×297
15,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
74279897RFSCW2220.8306×372
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74279863RFSCW87.6217×270
7,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74279863RFSCW804894715RFSCW8(135)RFSCW8 丸型 フードコンテナー身 キャンブロ 04894715丸型 フードコンテナー身キャンブロ1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする