キャンブロ
キャンブロ カラークロックス
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74280037
CP12
ベージュ
1.1
121×132
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
74280046
CP12
レディッシュブラウン
1.1
121×132
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
74280055
CP12
ホワイト
1.1
121×132
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
74280064
CP15
ベージュ
1.4
157×110
¥
3,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
74280073
CP15
レディッシュブラウン
1.4
157×110
¥
3,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
74280089
CP15
ホワイト
1.4
157×110
¥
3,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
74280098
CP27
ベージュ
2.4
156×172
¥
4,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
74280107
CP27
レディッシュブラウン
2.4
156×172
¥
4,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
74280116
CP27
ホワイト
2.4
156×172
¥
4,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください