kan ドレッシングシェイカー

kan ドレッシングシェイカー - カンダ[厨房用品]kan ドレッシングシェイカー - カンダ[厨房用品]kan ドレッシングシェイカー - カンダ[厨房用品]
材質ポリプロピレン容量(mL)400外径×高さH(Φmm×mm)65×180耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74281096-パープル
630
449
494(税込)
当日出荷
74281105-ピンク
630
449
494(税込)
4日以内出荷
74281114-グリーン
630
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする