トーダイ
角型 フードバスケット斜め
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
60型
耐熱温度(℃)
120
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
450×600×60/120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288367
VBR-923-BR
¥
8,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください