トーダイ
小判型 フードバスケット
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288376
VBR-943-BR
40型
400×300×100
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
74288385
VBR-941-BR
60型
600×450×100
¥
7,030
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください