トーダイ
角型フードバスケット
材質
ポリプロピレン
タイプ
8枚取
耐熱温度(℃)
120
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
420×300×70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288403
VB-903-IV
アイボリー
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
74288419
VB-904-BR
ブラウン
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください