佐藤金属興業
ヴィーノ ソムリエナイフ
幅(mm)
23
厚さ(mm)
13
全長(mm)
120
品名・タイプ
ワインオープナー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74288857
-
金属部:ステンレス 、ハンドル:ABS樹脂、フッ素加工
ブラック
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
74288866
-
金属部:ステンレス 、ハンドル:ABS樹脂
ステンレス
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください