えいむ
えいむ テーブルサイン
幅(mm)
30
色
黒
文字内容
喫煙席
取付方式
スタンド式
寸法(縦×横)(mm)
65×65
文字色
ゴールド文字
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74293145
SI-21
¥
750
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください