パシフィック湘南
ソネット君 ナプキンスタンド付送信機
質量(g)
約98
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
3(単4アルカリ乾電池×2本)
番号
0~99番まで内部メモリに登録(ユーザー側にて変更可能)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
110×115×110
送信周波数(MHz)
426.075
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74293407
STR-TU-NP
うるし
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74293416
STR-TM-NP
みかげ
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74293425
STR-TW-NP
木目
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74293389
STR-TG-NP
ライトグレー
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74293398
STR-TB-NP
ブラック
¥
15,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。