曜日別特売

グラスウォッシャー

グラスウォッシャー - トランスゲイトグラスウォッシャー - トランスゲイト

グラス洗浄作業の効率化を実現する潜水型グラスウォッシャー
シンクに沈めて使用する潜水型なので、配管等の特別な工事をすることなく簡単に設置できます。
自動回転ブラシは、洗浄性能が高く従来では落としにくかった口紅の跡やジュースの果肉等をスムーズに落とすことができます。
洗浄ブラシは、様々なサイズのグラス洗浄に適したスタンダードサイズを採用しています。
静粛性が高く作業場内で静かに使用できます。

タイプ据置型電源(V)単相100消費電力(W)430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×290内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74293723AA-SUB
238,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74293739SS-100
238,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする