3M(スリーエム)
3M ノーマッド水・油取マット
厨房作業で靴底についた油汚れを洗い場の水・洗剤などをしっかり吸収。店内を美しく清潔に保ちます。
材質
表面:ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)
厚さ(mm)
約5.5
寸法(mm)
900×1500
色
グレー
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74294283
-
¥
10,534
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません