フジ ポリ袋

フジ ポリ袋 - 尚美堂フジ ポリ袋 - 尚美堂フジ ポリ袋 - 尚美堂フジ ポリ袋 - 尚美堂フジ ポリ袋 - 尚美堂フジ ポリ袋 - 尚美堂フジ ポリ袋 - 尚美堂フジ ポリ袋 - 尚美堂
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74294299-1個(1000枚)低密度ポリエチレン0.03250150食品衛生法適合
3,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
74294308-1個(1000枚)低密度ポリエチレン0.03270180食品衛生法適合
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
74294317-1個(1000枚)低密度ポリエチレン0.03300200食品衛生法適合
5,250
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
74294326-1個(1000枚)低密度ポリエチレン0.03340230食品衛生法適合
6,850
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
74294335-1個(1000枚)低密度ポリエチレン0.03380260食品衛生法適合
8,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
74294344-1個(1000枚)低密度ポリエチレン0.03410280食品衛生法適合
9,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
74294353-1個(1000枚)低密度ポリエチレン0.03450300食品衛生法適合
11,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
74294369-1個(500枚)低密度ポリエチレン0.03480340食品衛生法適合
6,950
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする