曜日別特売

Emspira3デジタルマイクロスコープ LEDリングライト付

Emspira3デジタルマイクロスコープ LEDリングライト付 - ライカEmspira3デジタルマイクロスコープ LEDリングライト付 - ライカEmspira3デジタルマイクロスコープ LEDリングライト付 - ライカ

Emspira 3はレンズメーカー ライカの高い光学性能と、パソコンなしで2D測定、記録の共有などの外観検査に必要な機能を実現した製品です。
Emspira 3の高画質と簡単操作で、大量、多様な外観検査がより正確に、短時間で行えます。 パソコン不要、マウス操作で画像取得から、スケールバー挿入、校正不要で簡易2D測定も可能です。(別途HDMI端子付きの液晶モニターが必要です)

用途品質検査、異物拡大検査、画像取得/2D測定仕様モニター倍率(27"モニター接続時):グリノー光学系(内射系)付属品HD / 4Kモニター接続用4K HDMIケーブル/USB電源アダプタ/USBフラッシュドライブ(64 GB)/USBワイヤレスマウス倍率20x~160x外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×301×457照明LEDリングライト解像度(ライブ画像)12MP:4000×3000ピクセル、(静止画)12MP:4000×3000ピクセル、(動画)1080p保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応データ形式JPG、TIF、BMP/AVIズームレンズ8:1アポクロマート補正内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74186894Emspira3-RL
1,342,000
1,298,000
1,427,800(税込)
35日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする