グローバルー1

グローバルー1 - M.I.T

ガラス・窓のウロコ汚れ落としにはコレ!
ガラスや鏡のウロコ汚れを研磨ではなく液剤の力で除去します。
汚れを浮かせて取る優れた洗浄力で作業時間を短縮できます。
粘度があり、液剤を保持するので洗浄効率が向上します。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。

用途
電車・バス・船舶・自動車・建物の窓ガラスのウロコ汚れ除去
電車の車体外板洗浄
浴室の鏡・窓ガラスのウロコ汚れ、石けんカス・皮脂・黒ずみの除去
ソーラーパネルの表面洗浄
水回りの軽度のサビ・カルキなどの除去
成分有機酸(クエン酸) 他希釈倍率3~8倍液性酸性使用の目安30~50ml/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体商品タイプ業務用pH範囲2.5以下
注意
※必ず水で希釈してください。
※汚れに応じて希釈倍率を変更してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74187059GL-041缶(4kg)
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74187068GL-201缶(20kg)
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74187043GL-011缶(1kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74187043GL-0174187068GL-20画像準備中グローバルー1M.I.T1缶(20kg)
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする