曜日別特売

耐水ポスター合成紙(マット)

耐水ポスター合成紙(マット) - Canon耐水ポスター合成紙(マット) - Canon耐水ポスター合成紙(マット) - Canon耐水ポスター合成紙(マット) - Canon耐水ポスター合成紙(マット) - Canon耐水ポスター合成紙(マット) - Canon耐水ポスター合成紙(マット) - Canon耐水ポスター合成紙(マット) - Canon
(1件のレビュー)

ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)。屋外用途に適した高耐水性・高耐光性のラージフォーマットプリンタ用 キヤノン純正耐水ポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。

長さ(m)30.5紙質マット紙坪量(g/m2)110入数1本/箱内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
用紙寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74294536LFM-WRM2/42/110【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能幅1067
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294545LFM-WRM2/36/110【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能幅914
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294554LFM-WRM2/24/110【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能幅610
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294563LFM-WRM2/A0/110【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能幅841
32,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294579LFM-WRM2/B1/110【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能幅728
28,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294588LFM-WRM2/A1/110【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能幅594
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294597LFM-WRM2/B2/110【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能幅515
21,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294606LFM-WRM2/A2/110【フチなし印刷対応】フチなし非対応、【オートカット】オートカット可能幅420
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74294588
2023-04-24
用途: ポスター制作
株式会社日比谷花壇卸売・小売業

納品も早く、高級感のある耐水ポスターを作ることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする