耐水ポスター合成紙(マット)糊付

耐水ポスター合成紙(マット)糊付 - Canon耐水ポスター合成紙(マット)糊付 - Canon耐水ポスター合成紙(マット)糊付 - Canon耐水ポスター合成紙(マット)糊付 - Canon耐水ポスター合成紙(マット)糊付 - Canon

ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスター合成紙(マット)糊付き。屋外用途に適した高耐水・高耐光な合成紙ベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。

タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】オートカット可能1巻長さ(m)20坪量(g/m2)285入数1本/箱内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
用紙寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74294615LFM-WRAM2/42/285幅1067
40,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294624LFM-WRAM2/36/285幅914
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294633LFM-WRAM2/24/285幅610
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294649LFM-WRAM2/A0/285幅841
32,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294667LFM-WRAM2/A1/285幅594
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294658LFM-WRAM2/B1/285幅728
26,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする