曜日別特売

耐水ポスター合成紙(マット)糊付

耐水ポスター合成紙(マット)糊付 - Canon耐水ポスター合成紙(マット)糊付 - Canon耐水ポスター合成紙(マット)糊付 - Canon

ラージフォーマットプリンタ用耐水ポスタービニール(マット)糊付き。 商品概要 屋外用途に適した高耐水・高耐光なビニールベースのキヤノン純正耐水糊付きポスター用紙。ラミネートなしで最長6ヶ月相当の屋外掲示が可能です。気泡抜き溝により、貼り付け時のエア抜きや、傾き補正が容易です。伸縮性があるため、曲面追従性に優れています。

1巻長さ(m)20坪量(g/m2)310タイプ【フチなし印刷対応】完全フチなし、【オートカット】一部機種、印刷後パネル操作にてオートカット内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合プリンタ
サイズ(inch)
用紙寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74294676LFM-WRAV2/42/310TX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S42幅1067
49,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294685LFM-WRAV2/36/310TA30/TM300/TM305/TX3100/TX4100/TZ30000MFP/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S36幅914
43,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294694LFM-WRAV2/24/310TA20/TA30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2100/TX3100/TX4100/TZ30000MFP/PRO2100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S24幅610
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする