Canon
バックライトフィルムHG
ラージフォーマットプリンタ用バックライトフィルム。
タイプ
【フチなし印刷対応】フチなし非対応、【オートカット】印刷後パネル操作にてオートカット
1巻長さ(m)
30
坪量(g/m
2
)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
寸法(inch)
適合プリンタ
用紙寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74294737
LFM-BLH/42/164
42
42
TX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
幅1067
¥
70,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294746
LFM-BLH/36/164
36
36
TA30/TM300/TM305/TX3100/TX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
幅914
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294755
LFM-BLH/24/164
24
24
TA20/TA30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2100/TX3100/TX4100/PRO2100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
幅610
¥
41,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294764
LFM-BLH/17/164
17
17
TA20/TA30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2100/TX3100/TX4100/PRO2100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
幅432
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640