曜日別特売

防炎クロスHG

防炎クロスHG - Canon防炎クロスHG - Canon防炎クロスHG - Canon

ラージフォーマットプリンタ用防炎クロス。

タイプ【フチなし印刷対応】左右フチなしのみ、【オートカット】オートカット可能1巻長さ(m)20坪量(g/m2)183内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ(inch)
適合プリンタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74294773LFM-FRH/42/184【用紙】106742TX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
68,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294789LFM-FRH/36/184【用紙】91436TA30/TM300/TM305/TX3100/TX4100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
58,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74294798LFM-FRH/24/184【用紙】61024TA20/TA30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2100/TX3100/TX4100/PRO2100/PRO4100/PRO4100S/PRO6100/PRO6100S
45,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする