INAX(LIXIL)
扉裏ポケット
用途
ピアラ専用部材
付属品
取付ねじ付き(×4)
適合
ピアラ
寸法A(mm)
158
寸法B(mm)
152
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74295148
BB-TUS
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください