ミラー収納用トレイ

ミラー収納用トレイ - INAX(LIXIL)ミラー収納用トレイ - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
用途洗面化粧台用の棚板です。適合ルミシス、セレクト(樹脂製多面鏡)、XV(樹脂製多面鏡)、エクシィ、MV、ミズリア、MR、ピアラ、オフト寸法B(mm)38寸法C(mm)85内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74295227BM-MDA-TR225176
800
789
868(税込)
当日出荷
74295236BM-MDA-TR275226
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
74295245BM-MDA-TR300256
800
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
74295254BM-MDA-TR375326
900
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74295245
2022-10-28
用途: オートバイ整備のパーツ入れ

オートバイの車体まわり、エンジン整備をする際ボルトやワッシャー等小物部品をなくさないようにこのケースに入れます。肉厚が厚いので変形しないことと別売りのフックを取り付け整備室の壁にかけることができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする