ステンレス丸型防振ゴム KA型

ステンレス丸型防振ゴム KA型 - ジョー・プリンス竹下ステンレス丸型防振ゴム KA型 - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。
硬度60°

用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
Z方向支持荷重(N[kgf])
許容荷重(N[kgf])
ばね定数(N/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74296408PG-11-SUS KA-12SUSスプリングワッシャ2個、六角ナット2個~78[~8](Z方向)110[11]、(X方向)25[3]41[42kgf/cm]
635
629
692(税込)
7日以内出荷
74296417PG-11-SUS KA-15SUSスプリングワッシャ2個、六角ナット3個~130[~13](Z方向)160[16]、(X方向)34[4]74[75kgf/cm]
890
889
978(税込)
7日以内出荷
74296426PG-11-SUS KA-20SUSスプリングワッシャ2個、六角ナット4個~160[~16](Z方向)280[29]、(X方向)69[7]130[130kgf/cm]
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
74296435PG-11-SUS KA-25SUSスプリングワッシャ2個、六角ナット5個~250[~25](Z方向)490[50]、(X方向)98[10]200[200kgf/cm]
1,410
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
74296444PG-11-SUS KA-30SUSスプリングワッシャ2個、六角ナット6個~450[~46](Z方向)890[91]、(X方向)170[17]310[320kgf/cm]
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
74296453PG-11-SUS KA-35SUSスプリングワッシャ2個、六角ナット7個~490[~50](Z方向)980[100]、(X方向)250[25]240[240kgf/cm]
1,810
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
74296469PG-11-SUS KA-40SUSスプリングワッシャ2個、六角ナット8個~930[~95](Z方向)1810[185]、(X方向)360[37]340[350kgf/cm]
2,150
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
74296478PG-11-SUS KA-50SUSスプリングワッシャ2個、六角ナット9個~1230[~125](Z方向)2500[250]、(X方向)590[60]610[620kgf/cm]ライトグレー
2,640
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする