曜日別特売

丸型防振ゴム KA型

丸型防振ゴム KA型 - ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型 - ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KA型 - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防
止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に
も使用でき、広い応用性をもっています。
硬度60°

用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ばね定数(N/mm)
Z方向支持荷重(N[kgf])
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74296487PG-11 KA-1241[42kgf/cm]~78[~8](Z方向)110[11]、(X方向)25[2.5]
285
279
307(税込)
7日以内出荷
74296496PG-11 KA-1574[75kgf/cm]~130[~13](Z方向)160[16]、(X方向)34[3.5]
330
329
362(税込)
7日以内出荷
74296505PG-11 KA-20130[130kgf/cm]~160[~16](Z方向)280[29]、(X方向)69[7]
410
399
439(税込)
7日以内出荷
74296514PG-11 KA-20-20h78[80kgf/cm]~98[~10](Z方向)180[18]、(X方向)49[5]
525
519
571(税込)
7日以内出荷
74296523PG-11 KA-25200[200kgf/cm]~250[~25](Z方向)490[50]、(X方向)98[10]
540
539
593(税込)
7日以内出荷
74296539PG-11 KA-25-27h93[95kgf/cm]~160[~16](Z方向)310[32]、(X方向)59[6]
565
559
615(税込)
7日以内出荷
74296548PG-11 KA-30310[320kgf/cm]~450[~46](Z方向)890[91]、(X方向)170[17]
615
599
659(税込)
7日以内出荷
74296557PG-11 KA-30-26h140[145kgf/cm]~300[~31](Z方向)610[62]、(X方向)120[12]
680
679
747(税込)
7日以内出荷
74296566PG-11 KA-35240[240kgf/cm]~490[~50](Z方向)980[100]、(X方向)250[25]
715
699
769(税込)
7日以内出荷
74296575PG-11 KA-35-35h150[150kgf/cm]~370[~38](Z方向)740[75]、(X方向)200[20]
740
739
813(税込)
7日以内出荷
74296584PG-11 KA-40340[350kgf/cm]~930[~95](Z方向)1810[185]、(X方向)360[37]
825
819
901(税込)
7日以内出荷
74296593PG-11 KA-40-33h220[220kgf/cm]~540[~55](Z方向)1100[110]、(X方向)250[25]
930
929
1,022(税込)
7日以内出荷
74296609PG-11 KA-50610[620kgf/cm]~1230[~125](Z方向)2500[250]、(X方向)590[60]
1,240
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
74296618PG-11 KA-50-40h270[280kgf/cm]~880[~90](Z方向)1800[180]、(X方向)390[40]
1,460
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
74296627PG-11 KA-60780[800kgf/cm]~1860[~190](Z方向)3700[380]、(X方向)750[76]
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
74296636PG-11 KA-60-34h650[660kgf/cm]~2110[~215](Z方向)4200[430]、(X方向)930[95]
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
74296645PG-11 KA-60-58h270[280kgf/cm]~1400[~140](Z方向)2700[280]、(X方向)590[60]
2,110
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
74296654PG-11 KA-801350[1380kgf/cm]~4170[~425](Z方向)8300[850]、(X方向)2000[200]
3,060
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
74296663PG-11 KA-80-55h660[670kgf/cm]~2900[~300](Z方向)5900[600]、(X方向)1100[110]
3,440
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
74296679PG-11 KA-1001610[1640kgf/cm]~6200[~630](Z方向)12400[1260]、(X方向)2500[250]
4,280
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
74296688PG-11 KA-100-70h750[760kgf/cm]~3580[~365](Z方向)7200[730]、(X方向)1720[175]
7,570
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
74296697PG-11 KA-1202160[2200kgf/cm]~7700[~785](Z方向)15400[1570]、(X方向)3090[315]
8,510
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
74296706PG-11 KA-1503970[4050kgf/cm]~12700[~1300](Z方向)25500[2600]、(X方向)5100[520]
12,430
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする