曜日別特売

丸型防振ゴム KB型

丸型防振ゴム KB型 - ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型 - ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム KB型 - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防
止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に
も使用でき、広い応用性をもっています。
硬度60°

用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ばね定数(N/mm)
Z方向支持荷重(N[kgf])
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74296715PG-12 KB-20130[130kgf/cm]~160[~16](Z方向)280[29]、(X方向)69[7]
505
499
549(税込)
7日以内出荷
74296724PG-12 KB-20-20h78[80kgf/cm]~98[~10](Z方向)180[18]、(X方向)49[5]
470
469
516(税込)
7日以内出荷
74296733PG-12 KB-25200[200kgf/cm]~250[~25](Z方向)490[50]、(X方向)98[10]
640
639
703(税込)
7日以内出荷
74296749PG-12 KB-25-27h93[95kgf/cm]~160[~16](Z方向)310[32]、(X方向)59[6]
685
679
747(税込)
7日以内出荷
74296758PG-12 KB-30310[320kgf/cm]~450[~46](Z方向)890[91]、(X方向)170[17]
740
739
813(税込)
7日以内出荷
74296767PG-12 KB-30-26h140[145kgf/cm]~300[~31](Z方向)610[62]、(X方向)120[12]
830
829
912(税込)
7日以内出荷
74296776PG-12 KB-35240[240kgf/cm]~490[~50](Z方向)980[100]、(X方向)250[25]
805
799
879(税込)
7日以内出荷
74296785PG-12 KB-35-35h150[150kgf/cm]~370[~38](Z方向)740[75]、(X方向)200[20]
935
929
1,022(税込)
7日以内出荷
74296794PG-12 KB-40340[350kgf/cm]~930[~95](Z方向)1810[185]、(X方向)360[37]
970
969
1,066(税込)
7日以内出荷
74296803PG-12 KB-40-33h220[220kgf/cm]~540[~55](Z方向)1100[110]、(X方向)250[25]
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
74296819PG-12 KB-50610[620kgf/cm]~1230[~125](Z方向)2500[250]、(X方向)590[60]
1,350
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
74296828PG-12 KB-50-40h270[280kgf/cm]~880[~90](Z方向)1800[180]、(X方向)390[40]
1,510
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
74296837PG-12 KB-60780[800kgf/cm]~1860[~190](Z方向)3700[380]、(X方向)750[76]
1,720
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
74296846PG-12 KB-60-34h650[660kgf/cm]~2110[~215](Z方向)4200[430]、(X方向)930[95]
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
74296855PG-12 KB-60-58h270[280kgf/cm]~1400[~140](Z方向)2700[280]、(X方向)590[60]
2,720
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
74296864PG-12 KB-801350[1380kgf/cm]~4170[~425](Z方向)8300[850]、(X方向)2000[200]
3,150
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
74296873PG-12 KB-80-55h660[670kgf/cm]~2900[~300](Z方向)5900[600]、(X方向)1100[110]
3,970
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
74296889PG-12 KB-1001610[1640kgf/cm]~6200[~630](Z方向)12400[1260]、(X方向)2500[250]
4,280
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
74296898PG-12 KB-100-70h750[760kgf/cm]~3580[~365](Z方向)7200[730]、(X方向)1720[175]
8,030
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
74296907PG-12 KB-1202160[2200kgf/cm]~7700[~785](Z方向)15400[1570]、(X方向)3090[315]
9,550
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
74296916PG-12 KB-1503970[4050kgf/cm]~12700[~1300](Z方向)25500[2600]、(X方向)5100[520]
13,570
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする