ゴムストッパー KI型

ゴムストッパー KI型 - ジョー・プリンス竹下ゴムストッパー KI型 - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、
大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。
また、接触時に騒音を発しません。
注油が必要なく簡単に取り付けることができます。
硬度65°

付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
最大衝撃力(kN[tonf])
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74296925PG-14 KI-100590[60]49.0[5.0]40
8,290
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
74296934PG-14 KI-80290[30]34.3[3.5]30
4,290
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
74296943PG-14 KI-60140[14]22.6[2.3]24
1,770
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
74296959PG-14 KI-5064[6.5]13.2[1.35]19
1,140
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
74296968PG-14 KI-4044[4.5]10.8[1.1]17
665
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
74296977PG-14 KI-3018[1.8]4.9[0.5]14
545
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする