曜日別特売

丸型防振ゴム RA型

丸型防振ゴム RA型 - ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型 - ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RA型 - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
構造が簡単で、取り付けも簡単です。
片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを
小さくできます。
取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。
硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)

用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ばね定数(N/mm)
Z方向支持荷重(N[kgf])
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74296986PG-50 RA-817[17kgf/cm]~21[~2.1](Z方向)36[3.7]、(X方向)7[0.7]
360
359
395(税込)
7日以内出荷
74296995PG-50 RA-1027[28kgf/cm]~44[~4.5](Z方向)78[8]、(X方向)9.8[1]
435
429
472(税込)
7日以内出荷
74297004PG-50 RA-1262[63kgf/cm]~78[~8](Z方向)110[11]、(X方向)25[2.5]
400
399
439(税込)
7日以内出荷
74297013PG-50 RA-15110[110kgf/cm]~130[~13](Z方向)160[16]、(X方向)34[3.5]
595
589
648(税込)
7日以内出荷
74297029PG-50 RA-20180[180kgf/cm]~160[~16](Z方向)280[29]、(X方向)69[7]
600
599
659(税込)
7日以内出荷
74297038PG-50 RA-25220[220kgf/cm]~280[~29](Z方向)580[59]、(X方向)98[10]
775
769
846(税込)
12日以内出荷
74297047PG-50 RA-25-27h110[110kgf/cm]~160[~16](Z方向)310[32]、(X方向)59[6]
700
699
769(税込)
7日以内出荷
74297056PG-50 RA-30610[620kgf/cm]~830[~85](Z方向)1700[170]、(X方向)250[25]
880
879
967(税込)
7日以内出荷
74297065PG-50 RA-30-26h180[180kgf/cm]~370[~38](Z方向)760[77]、(X方向)150[15]
940
939
1,033(税込)
7日以内出荷
74297074PG-50 RA-35250[260kgf/cm]~550[~56](Z方向)1100[110]、(X方向)260[27]
880
879
967(税込)
7日以内出荷
74297083PG-50 RA-40340[350kgf/cm]~700[~71](Z方向)1420[145]、(X方向)320[33]
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
74297099PG-50 RA-45300[310kgf/cm]~830[~85](Z方向)1700[170]、(X方向)290[30]
1,290
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
74297108PG-50 RA-50670[680kgf/cm]~1370[~140](Z方向)2700[280]、(X方向)470[48]
1,420
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
74297117PG-50 RA-55340[350kgf/cm]~1300[~130](Z方向)2500[260]、(X方向)440[45]
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
74297126PG-50 RA-60883[900kgf/cm]~2060[~210](Z方向)4200[425]、(X方向)780[80]
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
74297135PG-50 RA-65860[880kgf/cm]~2300[~230](Z方向)4400[450]、(X方向)640[65]
2,930
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
74297144PG-50 RA-75960[980kgf/cm]~2900[~300](Z方向)5900[600]、(X方向)880[90]
3,120
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
74297153PG-50 RA-801040[1060kgf/cm]~3240[~330](Z方向)6500[660]、(X方向)1200[120]
3,250
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする