曜日別特売

丸型防振ゴム RB 型

丸型防振ゴム RB 型 - ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型 - ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型 - ジョー・プリンス竹下

ROHS対応品です。
構造が簡単で、取り付けも簡単です。
片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース
を小さくできます。
取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
硬度60°

用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ばね定数(N/mm)
Z方向支持荷重(N[kgf])
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74297169PG-51 RB-20180[180kgf/cm]~160[~16](Z方向)280[29]、(X方向)69[7]
710
699
769(税込)
7日以内出荷
74297178PG-51 RB-25220[220kgf/cm]~280[~29](Z方向)580[59]、(X方向)98[10]
935
929
1,022(税込)
7日以内出荷
74297187PG-51 RB-25-27h110[110kgf/cm]~160[~16](Z方向)310[32]、(X方向)59[6]
930
929
1,022(税込)
7日以内出荷
74297196PG-51 RB-30610[620kgf/cm]~830[~85](Z方向)1700[170]、(X方向)250[25]
1,060
999
1,099(税込)
7日以内出荷
74297205PG-51 RB-30-26h180[180kgf/cm]~370[~38](Z方向)760[77]、(X方向)150[15]
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
74297214PG-51 RB-35250[260kgf/cm]~550[~56](Z方向)1100[110]、(X方向)260[27]
1,170
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
74297223PG-51 RB-40340[350kgf/cm]~700[~71](Z方向)1420[145]、(X方向)320[33]
1,210
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
74297239PG-51 RB-45300[310kgf/cm]~830[~85](Z方向)1700[170]、(X方向)290[30]
1,660
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
74297248PG-51 RB-50670[680kgf/cm]~1370[~140](Z方向)2700[280]、(X方向)470[48]
1,730
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
74297257PG-51 RB-55340[350kgf/cm]~1300[~130](Z方向)2500[260]、(X方向)440[45]
2,340
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
74297266PG-51 RB-60883[900kgf/cm]~2060[~210](Z方向)4200[425]、(X方向)780[80]
2,290
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
74297275PG-51 RB-65860[880kgf/cm]~2300[~230](Z方向)4400[450]、(X方向)640[65]
3,470
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
74297284PG-51 RB-75960[980kgf/cm]~2900[~300](Z方向)5900[600]、(X方向)880[90]
3,670
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
74297293PG-51 RB-801040[1060kgf/cm]~3240[~330](Z方向)6500[660]、(X方向)1200[120]
3,820
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする