OHSATO(大里)
ステンレス/黒(+)トラス頭 VESAねじ
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。
VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途
各種締結に使用。
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
トラス頭
穴の形状
十字穴
呼径×L(mm)
M4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74297765
M4X10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください