ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ

ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ - OHSATO(大里)ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ - OHSATO(大里)ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。
VESA75/VESA100規格対応ねじです。

用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74297774M4X10
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 製品用
都築工芸

丁寧な作りで頭部外周のエッジも美しく仕上がってます。
皿ネジが使えない薄板の止め付け用として収まりが綺麗です。
やや艶のある黒色で仕上げが上質な感じも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
63:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする