OHSATO(大里)
六角変換サポーター メスオス
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。
RoHS対応品です。
用途
ねじの径を変えたい時に使用。
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(1個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74297799
M5-M4X20
20(スーぺーサー部)
メス:5、オス:4
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
74297808
M6-M5X25
25(スーぺーサー部)
メス:6、オス:5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
74297817
M8-M6X25
25(スーぺーサー部)
メス:8、オス:6
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
74297826
M10-M8X30
30(スーぺーサー部)
メス:10、オス:8
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
74297835
M12-M10X35
35(スーぺーサー部)
メス:12、オス:10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
74297844
W1/4-M6X30
30(スーぺーサー部)
メス:1/4、オス:6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
74297853
W5/16-M8X30
30(スーぺーサー部)
メス:5/16、オス:8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
74297869
W3/8-M10X30
30(スーぺーサー部)
メス:3/8、オス:10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
74297878
W1/2-M12X35
35(スーぺーサー部)
メス:1/2、オス:12
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
74297887
W1/2-W3/8X35
35(スーぺーサー部)
メス:1/2、オス:3/8
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください