エレコム
マウスパッド リストレスト付 ダイカット ウレタンゲル 手首への負担軽減 イラスト
振り向きアニマルでデスクをかわいく。
プニプニとした心地良い感触のゲル素材を採用し、快適にマウス操作ができるリストレスト付きアニマルマウスパッド”MOCHIMAL”(モチマル)。
質量(g)
178
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
172×210×18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74298614
MP-AN05CAT
【マウス操作面(最厚部)】約5
ネコ
¥
3,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
74298623
MP-AN05DOG
約5(マウス操作面)
柄物
¥
3,290
取扱い終了
74298639
MP-AN05PEN
約5(マウス操作面)
柄物
¥
3,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください