エレコム
液晶保護フィルム Let’s note CF-FVシリーズ 14インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
付属品
両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質
PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
寸法(幅W×高さH)(mm)
296×197
対応機種
Panasonic Let’s note CF-FVシリーズ(CF-FV5、CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1) ※タッチパネル非搭載モデル用、2024年8月時点での情報です。
可視光線透過率(%)
約75
表面硬度
3H
紫外線遮断率(%)
99.9
反射率(%)
5.5
対応インチサイズ
14.0インチ(Panasonic CF-FVシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74298709
EF-PFKP08
¥
9,260
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください