エレコム
arrows We ケース カバー スリム ストラップホール付
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのarrows We用ハイブリッドケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
arrows We(F-51B/FCG01)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74299244
PM-F212HVCKCR
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください