Live Pro
三価ユニクロ 全ねじ フレキ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。
用途
首下のギザギザが強力にザグリしてピッタリと収まるため、フレキ板のようなボード類の締結に最適
材質
スチール
タイプ
全ねじ
十字穴番号
2番
表面処理
三価ユニクロ
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
19
25
30
32
35
40
41
働き長さ(mm)
選択してください
9.5
11.4
15.5
17.4
20.5
23.2
25.5
30.5
32.2
内容量
選択してください
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(700本)
1箱(800本)
1箱(1000本)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
働き長さ(mm)
最大板厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300084
FF3519FZ
1箱(1000本)
19
3.5×19
11.4
2.3
7
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300093
FF3525FZ
1箱(1000本)
25
3.5×25
17.4
2.3
7
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300109
FF3532FZ
1箱(800本)
32
3.5×32
23.2
2.3
7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300118
FF3541FZ
1箱(500本)
41
3.5×41
32.2
2.3
7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300127
FF4019FZ
1箱(1000本)
19
4×19
9.5
3.2
8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300136
FF4025FZ
1箱(700本)
25
4×25
15.5
3.2
8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300145
FF4030FZ
1箱(500本)
30
4×30
20.5
3.2
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300154
FF4035FZ
1箱(500本)
35
4×35
25.5
3.2
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300163
FF4040FZ
1箱(400本)
40
4×40
30.5
3.2
8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください