Live Pro
三価ユニクロ 全ねじ ラッパ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。ラッパ形状によりパネルのずれによるビス破断が減少します。
用途
石膏ボードの厚紙を破らずに沈むため、取付け部材と面一にしたい際に
タイプ
全ねじ
十字穴番号
2番
最大板厚(mm)
2.3
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
-
呼び寸法d(mm)
3.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300179
DZ3525FZ
1箱(1000本)
スチール
25
三価ユニクロ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300188
DZ3532FZ
1箱(800本)
スチール
32
三価ユニクロ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300197
DZ3541FZ
1箱(500本)
スチール
41
三価ユニクロ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください