曜日別特売

三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー

三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー - Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー - Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー - Live Pro

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。

用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチール表面処理三価ユニクロ十字穴番号2番タイプ全ねじ
全16種類を絞り込む
d×L(mm)
長さ(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
長さ(mm)
呼び寸法d(mm)
呼び寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
最大板厚(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74300206SZ4013FZ1箱(1000本)4×131341310.52.43.23.5
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300215SZ4016FZ1箱(1000本)4×161641610.52.43.26.5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300224SZ4019FZ1箱(700本)4×191941910.52.43.29.5
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300233SZ4025FZ1箱(500本)4×252542510.52.43.215.5
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300249SZ4030FZ1箱(500本)4×303043010.52.43.220.5
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300258SZ4035FZ1箱(400本)4×353543510.52.43.225.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300267SZ4040FZ1箱(350本)4×404044010.52.43.230.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300276SZ4045FZ1箱(300本)4×454544510.52.43.235.5
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300285SZ4050FZ1箱(250本)4×505045010.52.43.240.5
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300294SZ5013FZ1箱(700本)5×1313513122.744
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300303SZ5016FZ1箱(700本)5×1616516122.745.2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300319SZ5019FZ1箱(700本)5×1919519122.747.2
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300328SZ5025FZ1箱(500本)5×2525525122.7413.2
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300337SZ5035FZ1箱(300本)5×3535535122.7423.2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300346SZ5040FZ1箱(250本)5×4040540122.74.527.2
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
74300355SZ5045FZ1箱(200本)5×4545545122.74.532.2
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1884:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする