Live Pro
三価ユニクロ 半ねじ シンワッシャー
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
タイプ
半ねじ
十字穴番号
2番
最大板厚(mm)
4.5
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
2.7
呼び寸法d(mm)
5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300364
SH5050FZ
1箱(200本)
スチール
50
三価ユニクロ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300373
SH5060FZ
1箱(150本)
スチール
60
三価ユニクロ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300389
SH5070FZ
1箱(150本)
スチール
70
三価ユニクロ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300398
SH5080FZ
1箱(150本)
スチール
80
三価ユニクロ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300407
SH5085FZ
1箱(100本)
スチール
85
三価ユニクロ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300416
SH5100FZ
1箱(100本)
スチール
100
三価ユニクロ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300425
SH5105FZ
1箱(100本)
スチール
105
三価ユニクロ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300434
SH5120FZ
1箱(200本)
スチール
120
三価ユニクロ
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください