Live Pro
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーマシンネジ
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。細目タイプ(マシンねじ)を採用することにより相手材の板浮きを制御します。
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質
スチール
タイプ
全ねじ
十字穴番号
2番
表面処理
三価ユニクロ
頭部径(Φmm)
12
頭部高さ(mm)
2.7
呼び寸法d(mm)
5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
d×L(mm)
働き長さ(mm)
最大板厚(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300443
SMZ5019FZ
1箱(700本)
19
5×19
7.4
4
19
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300459
SMZ5025FZ
1箱(500本)
25
5×25
13.9
4
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300468
SMZ5035FZ
1箱(300本)
35
5×35
24.8
4
35
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300477
SMZ5045FZ
1箱(200本)
45
5×45
33.8
4.5
45
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300486
SMZ5050FZ
1箱(200本)
50
5×50
38.8
4.5
50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください