Live Pro
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途
機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
パシペート
十字穴番号
2番
タイプ
全ねじ
全11種類を絞り込む
d×L(mm)
選択してください
4×13
4×16
4×19
4×25
4×30
5×13
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
長さ(mm)
選択してください
13
16
19
25
30
35
45
内容量
選択してください
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(500本)
1箱(700本)
1箱(1000本)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
d×L(mm)
長さ(mm)
呼び寸法d(mm)
呼び寸法L(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
最大板厚(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74300547
SZ4013SP
1箱(1000本)
4×13
13
4
13
10.5
2.4
3.2
3.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300556
SZ4016SP
1箱(1000本)
4×16
16
4
16
10.5
2.4
3.2
6.2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300565
SZ4019SP
1箱(700本)
4×19
19
4
19
10.5
2.4
3.2
9.2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300574
SZ4025SP
1箱(500本)
4×25
25
4
25
10.5
2.4
3.2
15.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300583
SZ4030SP
1箱(500本)
4×30
30
4
30
10.5
2.4
3.2
20.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300599
SZ5013SP
1箱(700本)
5×13
13
5
13
12
2.7
4
3.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300608
SZ5016SP
1箱(700本)
5×16
16
5
16
12
2.7
4
6.2
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300617
SZ5019SP
1箱(700本)
5×19
19
5
19
12
2.7
4
7.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300626
SZ5025SP
1箱(500本)
5×25
25
5
25
12
2.7
4
13.2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300635
SZ5035SP
1箱(300本)
5×35
35
5
35
12
2.7
4
23.2
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74300644
SZ5045SP
1箱(200本)
5×45
45
5
45
12
2.7
4.5
32.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください